Eriks

Slang CP PE 457, variabele rollengte, inwendige diameter 100

  • ERIKS:11193171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,08/ meterexcl. btw

€ 33,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP PE 457
Inwendige diameter
100 mm
Maximale werkdruk
0.23 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
28 mm
Materiaal binnenwand
PE
Temperatuurbereik
van -35 tot 80 °C