€ 50,76/ meterexcl. btw
€ 61,42incl. btw
10,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HYPALON 450 |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Maximale werkdruk | 0.49 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 14 % |
Min. buigradius | 37 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester/CSM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 170 °C |