€ 46,62/ meterexcl. btw
€ 56,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HYPALON 450 |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Maximale werkdruk | 0.53 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 20 % |
Min. buigradius | 34 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester/CSM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 170 °C |