€ 42,48/ meterexcl. btw
€ 51,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HYPALON 450 |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Maximale werkdruk | 0.55 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 23 % |
Min. buigradius | 33 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester/CSM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 170 °C |