Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 65

  • ERIKS:11194218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,98/ meterexcl. btw

€ 45,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
29 %
Min. buigradius
30 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C