Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 500

  • ERIKS:11194273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,40/ meterexcl. btw

€ 398,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
500 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.04 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
108 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C