Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11194262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,30/ meterexcl. btw

€ 356,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
450 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
98 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C