Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 40

  • ERIKS:11194214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,40/ meterexcl. btw

€ 35,57incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.79 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
44 %
Min. buigradius
22 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C