Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 215

  • ERIKS:11194255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,00/ meterexcl. btw

€ 145,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
215 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.14 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
52 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C