Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 180

  • ERIKS:11194253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,50/ meterexcl. btw

€ 121,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
180 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.16 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
44 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C