Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 125

  • ERIKS:11194246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,00/ meterexcl. btw

€ 90,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
125 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.28 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8.5 %
Min. buigradius
34 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C