€ 817,80/ meterexcl. btw
€ 989,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HYPALON 450 |
Inwendige diameter | 1000 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Maximale werkdruk | 0.02 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 0.1 % |
Min. buigradius | 208 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester/CSM |
Temperatuurbereik | van -40 tot 170 °C |