Eriks

Slang CP HYPALON 450, variabele rollengte, inwendige diameter 100

  • ERIKS:11194243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,98/ meterexcl. btw

€ 67,74incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

21,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HYPALON 450
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
6 mm
Maximale werkdruk
0.32 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
12 %
Min. buigradius
28 mm
Materiaal binnenwand
Polyester/CSM
Temperatuurbereik
van -40 tot 170 °C