Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 700

  • ERIKS:11194680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.238,00/ meterexcl. btw

€ 2.707,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
700 mm
Maximale werkdruk
0.01 bar
Minimum barstdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
364 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C