Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 600

  • ERIKS:11194678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.936,20/ meterexcl. btw

€ 2.342,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
600 mm
Maximale werkdruk
0.01 bar
Minimum barstdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
314 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C