Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11194676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.104,80/ meterexcl. btw

€ 2.546,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
450 mm
Maximale werkdruk
0.02 bar
Minimum barstdruk
0.06 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
239 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C