€ 2.022,00/ meterexcl. btw
€ 2.446,62incl. btw
Verkocht per: 3Min. order: 3
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 483 |
Inwendige diameter | 400 mm |
Maximale werkdruk | 0.02 bar |
Minimum barstdruk | 0.06 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 214 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 900 °C |