Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 300

  • ERIKS:11194673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.630,20/ meterexcl. btw

€ 1.972,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
300 mm
Maximale werkdruk
0.04 bar
Minimum barstdruk
0.12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2.5 %
Min. buigradius
164 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C