Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 250

  • ERIKS:11194661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.289,40/ meterexcl. btw

€ 1.560,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
250 mm
Maximale werkdruk
0.04 bar
Minimum barstdruk
0.12 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3.5 %
Min. buigradius
139 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C