Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 215

  • ERIKS:11194659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.159,80/ meterexcl. btw

€ 1.403,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
215 mm
Maximale werkdruk
0.06 bar
Minimum barstdruk
0.18 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
4 %
Min. buigradius
122 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C