€ 1.116,00/ meterexcl. btw
€ 1.350,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 483 |
Inwendige diameter | 200 mm |
Maximale werkdruk | 0.06 bar |
Minimum barstdruk | 0.18 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4.5 % |
Min. buigradius | 114 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 900 °C |