Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 170

  • ERIKS:11194655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 771,60/ meterexcl. btw

€ 933,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
170 mm
Maximale werkdruk
0.07 bar
Minimum barstdruk
0.21 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6.5 %
Min. buigradius
99 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C