€ 700,80/ meterexcl. btw
€ 847,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 483 |
Inwendige diameter | 140 mm |
Maximale werkdruk | 0.1 bar |
Minimum barstdruk | 0.3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 9 % |
Min. buigradius | 84 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 900 °C |