€ 688,80/ meterexcl. btw
€ 833,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 483 |
Inwendige diameter | 130 mm |
Maximale werkdruk | 0.11 bar |
Minimum barstdruk | 0.33 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 11 % |
Min. buigradius | 79 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 900 °C |