Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 125

  • ERIKS:11194620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 682,80/ meterexcl. btw

€ 826,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
125 mm
Maximale werkdruk
0.11 bar
Minimum barstdruk
0.33 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
12 %
Min. buigradius
77 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C