Eriks

Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 110

  • ERIKS:11194618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 616,80/ meterexcl. btw

€ 746,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 483
Inwendige diameter
110 mm
Maximale werkdruk
0.12 bar
Minimum barstdruk
0.36 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
69 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 900 °C