Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 75

  • ERIKS:11194386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 291,30/ meterexcl. btw

€ 352,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
75 mm
Maximale werkdruk
0.29 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
29 %
Min. buigradius
43 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C