Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 700

  • ERIKS:11194455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.452,00/ meterexcl. btw

€ 1.756,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
700 mm
Maximale werkdruk
0.005 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
293 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C