Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 600

  • ERIKS:11194454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.278,00/ meterexcl. btw

€ 1.546,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
600 mm
Maximale werkdruk
0.005 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
253 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C