Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11194422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.159,20/ meterexcl. btw

€ 1.402,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
450 mm
Maximale werkdruk
0.01 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
193 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C