€ 991,20/ meterexcl. btw
€ 1.199,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 481 |
Inwendige diameter | 350 mm |
Maximale werkdruk | 0.015 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1.5 % |
Min. buigradius | 153 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 600 °C |