€ 826,20/ meterexcl. btw
€ 999,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 481 |
Inwendige diameter | 275 mm |
Maximale werkdruk | 0.02 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 2.5 % |
Min. buigradius | 123 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 600 °C |