€ 699,00/ meterexcl. btw
€ 845,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 481 |
Inwendige diameter | 250 mm |
Maximale werkdruk | 0.025 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3 % |
Min. buigradius | 113 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 600 °C |