Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 225

  • ERIKS:11194416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 666,00/ meterexcl. btw

€ 805,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
225 mm
Maximale werkdruk
0.025 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
103 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C