Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 215

  • ERIKS:11194414
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,80/ meterexcl. btw

€ 760,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
215 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3.5 %
Min. buigradius
99 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C