Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 170

  • ERIKS:11194408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,10/ meterexcl. btw

€ 514,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
170 mm
Maximale werkdruk
0.04 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
81 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C