Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 160

  • ERIKS:11194406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,00/ meterexcl. btw

€ 490,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
160 mm
Maximale werkdruk
0.045 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5.5 %
Min. buigradius
77 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C