Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 150

  • ERIKS:11194405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,00/ meterexcl. btw

€ 475,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
150 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
73 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C