Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 110

  • ERIKS:11194390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 346,80/ meterexcl. btw

€ 419,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
110 mm
Maximale werkdruk
0.105 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
13 %
Min. buigradius
57 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C