Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 1000

  • ERIKS:11194458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.308,20/ meterexcl. btw

€ 2.792,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
1000 mm
Maximale werkdruk
0.001 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
413 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C