Eriks

Slang CP HiTex 481, variabele rollengte, inwendige diameter 100

  • ERIKS:11194389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,30/ meterexcl. btw

€ 406,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 481
Inwendige diameter
100 mm
Maximale werkdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
15 %
Min. buigradius
53 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 600 °C