€ 581,40/ meterexcl. btw
€ 703,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 480 |
Inwendige diameter | 800 mm |
Maximale werkdruk | 0.002 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 0.2 % |
Min. buigradius | 168 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 400 °C |