Eriks

Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 225

  • ERIKS:11194352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,60/ meterexcl. btw

€ 171,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 480
Inwendige diameter
225 mm
Maximale werkdruk
0.025 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
54 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 400 °C