€ 105,00/ meterexcl. btw
€ 127,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 480 |
Inwendige diameter | 175 mm |
Maximale werkdruk | 0.04 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 44 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 400 °C |