Eriks

Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 150

  • ERIKS:11194345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,60/ meterexcl. btw

€ 109,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 480
Inwendige diameter
150 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
38 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 400 °C