€ 85,20/ meterexcl. btw
€ 103,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP HITEX 480 |
Inwendige diameter | 140 mm |
Maximale werkdruk | 0.06 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 67 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd glasweefsel |
Temperatuurbereik | van -60 tot 400 °C |