Eriks

Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 125

  • ERIKS:11194342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,10/ meterexcl. btw

€ 93,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP HITEX 480
Inwendige diameter
125 mm
Maximale werkdruk
0.085 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
61 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik
van -60 tot 400 °C