€ 104,10/ meterexcl. btw
€ 125,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP ARAMID 461 |
Inwendige diameter | 90 mm |
Maximale werkdruk | 0.39 bar |
Minimum barstdruk | 1.17 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 14 % |
Min. buigradius | 37 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd keramisch weefseldoek |
Temperatuurbereik | van -60 tot 260 °C |