Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 80

  • ERIKS:11193409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,20/ meterexcl. btw

€ 117,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
80 mm
Maximale werkdruk
0.42 bar
Minimum barstdruk
1.26 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Min. buigradius
34 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C