Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 70

  • ERIKS:11193407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,70/ meterexcl. btw

€ 112,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
70 mm
Maximale werkdruk
0.46 bar
Minimum barstdruk
1.38 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
26 %
Min. buigradius
31 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C